曜日別特売

取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 - アインツ取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 - アインツ

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
NW-20用

付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960464NC/NW-20
3,666
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする