アインツ
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW3-10シリーズ用
NWエアーニッパーの固定金具です。
M8用専用ナットにて固定します。
NW3-10シリーズ
付属品
付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)
トラスコ品番
388-6815
適合機種
NW3-10シリーズ
幅(mm)
30
高さ(mm)
32
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960489
NC/NW-10
¥
4,096
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください