曜日別特売

補修カップ

補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)補修カップ - ヨトリヤマ(世取山)

ワンタッチで脱着可能です。

用途塗料の調色に。内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
容量(L)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2896057760513389-4366容器200枚、ホルダー2個、ミキシングバー小2本容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)0.6100
12,738
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2896058660514389-4367容器160枚、ホルダー2個、ミキシングバー2本容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)0.8108
12,738
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
2896056860511389-4365容器200枚、ホルダー2個、ミキシングバー小2本ポリプロピレン(PP)0.488
12,738
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28960568605110523298111460511 補修カップセット ヨトリヤマ(世取山) 05232981補修カップセットヨトリヤマ(世取山)1セット
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする