曜日別特売

エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ

エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ - FUMOTO
(2件のレビュー)

標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
エンジンオイル交換用バルブ

用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960629F106S387-8531M14×1.5
5,930
4,398
4,838(税込)
当日出荷
28960638F133S387-8533M12-P1.25
5,930
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-25
用途: Maintenance
その他業種

It was very good quality and satisfactory performance. Thank you very much.

対象商品 : 28960629
2024-08-12
用途: オイル交換
卸売・小売業

購入2回目ですが変わらず工作精度が高い。工具なしでオイル交換が楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする