曜日別特売

ACE ピッタリ空間マスク

ACE ピッタリ空間マスク - WING ACEACE ピッタリ空間マスク - WING ACEACE ピッタリ空間マスク - WING ACEACE ピッタリ空間マスク - WING ACEACE ピッタリ空間マスク - WING ACE

唇が接触しにくい3D新形状です。
30枚まとめて袋に入った簡易包装タイプです。
平均0.4μmの大きさの粒子を94%ブロックします。

用途防塵、飛沫、PM2.5、花粉に。トラスコ品番389-1398材質PP不織布ホワイトサイズふつう構造4層縦(mm)175横(mm)205内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960656PS30-W
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする