アインツ
ランナーチャックEX(リミットSW付)
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です
爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番
387-8806
幅(mm)
61
取付
3-M6
高さ(mm)
147
タイプ
リミットSW付
奥行(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
32×43
継手
(付属)BF-6
開き量(mm)
爪先端:21
内容量
1個
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960690
CHK-EX2L-20-C1
¥
52,606
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください