アインツ
ランナーチャックEL(リミットSW付)
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番
387-8816
材質
本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)
54
取付
3-M5
高さ(mm)
27
タイプ
リミットSW付
奥行(mm)
116
取付ボルト
3-M5
取付穴ピッチ(mm)
25×31.5
継手
(付属)BF-5
開き量(mm)
爪先端:17
内容量
1個
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960699
CHK-EL2L-12-C1
¥
45,708
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください