アインツ
ツメ・平行チャック用
平行チャック用のオプション爪です。
材質
アルミ
高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960717
CP-HC20N
388-0428
HC1-20シリーズ
50
平行チャックHC-20用
40
¥
3,234
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28960708
CP-HC10N
388-0429
HC、HC1-10シリーズ
40
平行チャックHC-10用
20
¥
2,156
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください