アインツ
チャックワンタッチ金具(本体側)
1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。
トラスコ品番
388-6772
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
160
高さ(mm)
87
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
46
可搬質量(kg)
~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960769
OC-LA
¥
34,496
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください