アインツ
チャックワンタッチ・手動・ロボット側
1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
タイプ
ロボット側
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
可搬質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960796
OA-SSL
388-6781
75
82
25
~10
¥
15,954
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28960839
OA1-SA
388-6773
80
24
71.6
~10
¥
14,014
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
28960848
OA2-LA
388-6776
150
46
87.2
~35
¥
27,596
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください