チャックワンタッチ・ステンレス・ロボ

チャックワンタッチ・ステンレス・ロボ - アインツチャックワンタッチ・ステンレス・ロボ - アインツ

1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。

仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6779幅(mm)75高さ(mm)25タイプロボット側奥行(mm)83可搬質量(kg)~10押出力(N)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960814OA-SSL(SUS)
38,808
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする