アインツ
チャックワンタッチ・ステンレス・ツール
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様
引込力(N):650
トラスコ品番
388-6774
幅(mm)
75
高さ(mm)
23
タイプ
ツール側
奥行(mm)
48
可搬質量(kg)
~10
押出力(N)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960830
OA-SSI(SUS)
¥
17,032
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください