アインツ
フローティングクロスコネクターΦ12
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番
388-6795
幅(mm)
30
高さ(mm)
18
奥行(mm)
62
適合サイズ(mm)
Φ12・Φ12
適合サイズ
Φ12・Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960875
F-CROSS-12
¥
8,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください