アインツ
フローティングクロスコネクターΦ20
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番
388-6793
幅(mm)
38
高さ(mm)
25
奥行(mm)
80
適合サイズ(mm)
Φ20・Φ20
適合サイズ
Φ20・Φ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960884
F-CROSS-20
¥
9,918
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください