アインツ
フローティングパラレルコネクターΦ12
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番
388-6791
幅(mm)
39
高さ(mm)
16
奥行(mm)
55
適合サイズ(mm)
Φ12・Φ12
適合サイズ
Φ12・Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960900
F-PARA-12
¥
8,624
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください