曜日別特売

ティーコネクター#1・Φ12Φ12

ティーコネクター#1・Φ12Φ12 - アインツティーコネクター#1・Φ12Φ12 - アインツ

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。

トラスコ品番388-8369材質超ジュラルミン幅(mm)26高さ(mm)16奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960918N01861-301
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする