曜日別特売

クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)

クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) - アインツクロスコネクター・Φ12Φ12(後入) - アインツ

組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。

トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960945N01861-202A
4,744
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする