アインツ
クロスコネクター・Φ20Φ20(後入)
組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番
388-8385
幅(mm)
42
高さ(mm)
48
奥行(mm)
42
適合サイズ(mm)
Φ20・Φ20
適合サイズ
Φ20・Φ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960954
N01861-206A
¥
6,252
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください