アインツ
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番
388-9929
適合機種
OX-SSBI
幅(mm)
30
高さ(mm)
13.6
タイプ
ツール側
奥行(mm)
17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960988
OX-PLA-07-I
¥
3,234
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください