曜日別特売

プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07

プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 - アインツプローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 - アインツ

プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。

トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960997OX-PLA-07
2,588
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする