曜日別特売

ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03

ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03 - アインツワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03 - アインツ

多関節ロボット用ツールチェンジャーにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。

トラスコ品番388-9941適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28961024OXR-RS04R-03
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする