曜日別特売

ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I

ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I - アインツ

多関節ロボット用OXにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。

トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28961094OXR-RS12T1-20I
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする