アインツ
ツールチェンジャー・ロボット側
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側)
エアーオプションの追加が可能です。
タイプ
ロボット側
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28968767
OX-WLB
388-8438
超ジュラルミン
272
128
59.5
¥
146,608
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
28968810
OX-SBN
388-8440
超ジュラルミン
92
81
39.5
¥
51,744
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
28968828
OX-LBN
388-9923
超ジュラルミン
150
95
59.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
28968846
OX-SBS
388-8442
超ジュラルミン
54
41.5
83
¥
64,680
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
28968907
OX-SSB
388-8441
超ジュラルミン+鉄製
85
28.8
75.6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28968934
OX-LBF
388-9919
超ジュラルミン+鉄製
150
59.5
95
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
28968950
OX-WSB
388-8437
超ジュラルミン
172
38.5
88
¥
118,580
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください