アインツ
D-SUBケーブル・OX用 1.5m
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番
388-8414
長さ(mm)
ハーネス:1500
幅(mm)
30.8
高さ(mm)
520(ハーネス含む)
タイプ
ツール側
奥行(mm)
12.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28968968
OX-DS09P-I-H(1.5M)
¥
8,624
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください