アインツ
マニホールド・BF5 樹脂
マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。
不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
トラスコ品番
387-8778
幅(mm)
56
高さ(mm)
8
奥行(mm)
30
取付穴
Φ4.3
適合サイズ
Φ4ホース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969056
MP-10P-BF5
¥
1,626
¥
909
¥
1,000
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください