アインツ
サクションBKT・Φ12・M5
Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。
エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
トラスコ品番
388-8374
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
47
高さ(mm)
10
奥行(mm)
16
適合サイズ(mm)
Φ12・M5
適合サイズ
Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969074
N01862-202
¥
1,940
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください