侍BLACK
足場鳶用 両口ラチェット17×17
カラビナ工具差しに直接装備可能です。
用途
足場の組み立て、解体に。
トラスコ品番
388-5111
材質
本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
250
対辺寸法(mm)
17×17
内容量
1丁
注意
※取付出来ないカラビナ工具差しもございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969336
806065001
¥
3,508
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください