アインツ
チャックワンタッチ金具(チャック側)
チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番
388-6775
材質
鉄製
幅(mm)
160
高さ(mm)
81
タイプ
ツール側
奥行(mm)
55
可搬質量(kg)
~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969458
OC-LA2
¥
22,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください