スワン電器
OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番
381-7901
適合機種
LEX-3100、LEX-3102
幅(mm)
210
全長(mm)
210
色
黒
高さ(mm)
12
奥行(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969695
DB-993MB
¥
6,200
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください