アインツ
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番
388-9932
適合機種
OX-SB
長さ(mm)
ハーネス:2000
幅(mm)
35
高さ(mm)
53
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
20
入出力点数
4点+1点
コネクタ取付位置
ロボット側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970334
OX-RS04R-SB
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください