曜日別特売

ワイヤレスコネクター4P・ツール側

ワイヤレスコネクター4P・ツール側 - アインツワイヤレスコネクター4P・ツール側 - アインツ

非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
出力形式はNPN式となります。

トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28970350OX-RS04T-SBI
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする