PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ

PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ - PUSHLOG

PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。
PLC対応ゲートウェイです。
PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。

用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:1トラスコ品番407-1106規格PLC対応電源電圧(V)DC12V(-10%)~24V(+20%)通信規格RS-232C×1伝送距離(m)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28970359GW-402
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする