mizu-Q
ミズキューストロー浄水器
原水に除菌剤を添加し、浄水ストローで飲用します。
コップ(200ml)500杯分の浄水ができます。
軽量、コンパクトなので避難袋のアイテムとして最適です。
用途
災害および非常時の飲料・生活水の確保に。
トラスコ品番
411-8357
材質
PP(抗菌仕様)、粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド(自然物質のみ)
幅(mm)
19
高さ(mm)
133
奥行(mm)
19
内容量
1個
注意
※化学物質や重金属類が含まれる水は浄水できませんので、原水の選定には十分注意してください。
※60度以上の温水の浄水、海水の淡水化、硬水の軟水化はできません。
※国内製のほとんどのPETボトルに装着できますが、一部メーカーのボトルには装着できないものがありますのでご注意ください。
※川湖水を利用する場合、普段から魚が生息している水質の水を選定してください。
※井戸水を利用する場合、定期的に水質検査を行っている井戸水を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970386
mizq
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください