ダンドリビス
ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君単色カラー3色
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番
423-0803
セット内容
落ちない君L:1個、落ちない君M:2個(色選択不可)
材質
本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)
L:27、M:13.5
適合穴(mm)
六角対辺6.35(L)/六角対辺6.35(M)
縦(mm)
最大:15(L)/15(M)
横(mm)
最大15(L)/最大15(M)
内容量
1パック
注意
※本製品は磁石を使用しております。磁気記録媒体や電気製品等には決して近づけないでください。
※色/組み合わせはランダムです。
※ご購入の際にご希望の色をご指定頂くことはできませんのでお気をつけください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970578
P-O2L1M2-BP
¥
1,122
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください