落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム)

落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム) - ダンドリビス落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム) - ダンドリビス落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム) - ダンドリビス落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム) - ダンドリビス

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。

トラスコ品番423-7065材質本体:樹脂・ネオジム磁石長さ(mm)27適合穴(mm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大15内容量1パック(2個)
注意
※本製品は磁石を使用しております。磁気記録媒体や電気製品等には決して近づけないでください。
※色/組み合わせはランダムです。
※ご購入の際にご希望の色をご指定頂くことはできませんのでお気をつけください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28970596P-OJCL2X-BP
1,122
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする