ダンドリビス
極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Abox
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
トラスコ品番
423-0806
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
50
寸法d(mm)
2.6
頭部径dk(mm)
4.7
ねじ部長さ(mm)
25
内容量
1箱(97本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970605
V-GLC050-AX
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください