曜日別特売

極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox

極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox - ダンドリビス

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。

用途
材料の取付に。
フロアー取付に。
トラスコ品番423-5503材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)37寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)20内容量1箱(140本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28970630V-GSC037-AX
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする