ベロス
二重リング 19mm 25本入
用途
鍵やストラップ金具の繋ぎに
トラスコ品番
416-9185
材質
本体:鉄線・ニッケルメッキ
色
シルバー
内径(Φmm)
19
線径(Φmm)
1.5
内容量
1枚(25本)
注意
※メッキ商品の為、錆びることがあります
※幼児の手の届かないところに保管してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971260
DL-1725
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください