プラバケツ

プラバケツ - 安全興業

バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)

グレー高さ(mm)250容量(L)13外径(Φmm)320内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28971750BAKE-EX-GR436-7207再生ポリプロピレン(R-PP)+特殊PE
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971734BAKE-GR436-7182再生ポリプロピレン(R-PP)
オープン
779
857(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする