曜日別特売

ホカロン肌着 紳士ハイネック 長袖 裏起毛 ストレッチ チャコールグレー

ホカロン肌着 紳士ハイネック 長袖 裏起毛 ストレッチ チャコールグレー - レンフロ
(1件のレビュー)

保温機能でポカポカ暖かいインナーです。
裏微起毛でふんわりした着心地です。

用途
寒い時期の屋外スポーツ・レジャーに。
普段使いにも。
材質ポリエステル100%チャコールグレー内容量1枚
注意
※「ホカロン」は(株)ロッテの登録商標です。
※この商品は株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき製造されたものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972084HKCMD52TPL18434-4743L96~10471
1,000
取扱い終了
28972100HKCMD52TPLL18434-4742LL104~11274
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28972084
2025-01-09
用途: 日常生活
その他業種

着心地よくてインナーじゃなくてもイケそう!
また買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする