曜日別特売

使い捨て耳栓 AB-021 抗菌仕様

使い捨て耳栓 AB-021 抗菌仕様 - ケー エクセレント

安定感を追求した「くびれ型」設計です。
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特長の耳栓です。
女性向けのスモールサイズです。

用途MRI検査、研究室等での遮音に。トラスコ品番439-0584適合機種材質ポリウレタン(PU)オレンジサイズ小さめコードNRR値30(dB)ケース内容量1組
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972355AB-021
75
59
65(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする