曜日別特売

ステアジェルc リセットアロマ 60ml

ステアジェルc リセットアロマ 60ml - カワモトステアジェルc リセットアロマ 60ml - カワモト

香料に天然アロアオイルを使用。
天然香料特有のふんわり良い香りがします。
すっきりとしたミント系の香りです。
頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です。
保湿成分プロピレングリコールを配合しているため手にやさしいです。
有効成分のエタノールにより優れた消毒効果を発揮します。

用途
手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。
トラスコ品番439-0592材質エタノール 76.9~81.4vol%タイプジェル品名ステアジェルc リセットアロマ容量(L)0.06内容量1本
注意
※次の人は使用しないこと。
※患部が広範囲の人
※深い傷やひどいやけどの人
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972389023-409821-00
640
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする