下村工業
フルベジスマイル シリコーンハケ
ホットプレートの料理からお菓子作りまで幅広く使えます。
用途
タレやソースぬりに。
鉄板やホットプレートの油引きに。
トラスコ品番
472-1387
材質
ハケ:シリコーンゴム、柄:PP
全長(mm)
203
色
ホワイト
毛幅(mm)
40
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※直接火にあてたり、焼き網やホットプレートなどの上に放置しないでください。
※シリコン特有の素材によるニオイが感じられることがありますが、品質上の問題はありません。
※食品によって色やニオイが移る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972617
FVS-621
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください