鋳鉄管用ダイヤモンドブレード

鋳鉄管用ダイヤモンドブレード - サンピース鋳鉄管用ダイヤモンドブレード - サンピース鋳鉄管用ダイヤモンドブレード - サンピース鋳鉄管用ダイヤモンドブレード - サンピース

塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め!
砥石と比較すると寿命は100倍以上
切断スピードは約4倍です。(社内テスト値)
目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。

用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3内容量1枚
注意
※コンクリート類への切断は不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28644439CIP-305304
79,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
28644448CIP-350351
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする