曜日別特売

オフセット型切断砥石

オフセット型切断砥石 - サンピースオフセット型切断砥石 - サンピースオフセット型切断砥石 - サンピース

面一切断に最適!

用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400内容量1箱(10枚)
注意
※平面研磨・研削などの側面使用禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28644457AKTU-105
3,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする