曜日別特売

PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応

PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 - BUFFALO(バッファロー)

大容量データを短時間でバックアップ、ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)、最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送、屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載、USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属、持ち運びに便利なストラップホールつき、故障予測サービス「みまもり合図」に対応

付属品USBケーブル(C to C、30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)(※ユーティリティーはダウンロードにて配付)、Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster、Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図(※保証書は取扱説明書に記載)ブラック質量(g)約79電源USBバスパワー端子形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×12.2×106.5(※突起物含まず)インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)容量(TB)4.0動作温度範囲(℃)5~35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656086SSD-PHP4.0U3BA/D
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする