曜日別特売

36V コードレスチェンソー

36V コードレスチェンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソー - HiKOKI(ハイコーキ)

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット内容量1台
関連資料:(0.85MB)
注意
※(NN)仕様は蓄電池・充電器別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656156CS3625DC (XPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
65,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
28656165CS3625DC (NN)チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ
44,000
30,980
34,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする