曜日別特売

虫ロック(捕虫シート)

虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)虫ロック(捕虫シート) - TAKIGEN(タキゲン)

業界トップクラスの捕虫力です。
セットしたい場所に紐やワイヤーを設置するだけで簡単に捕虫!
定植後より、作物の10~30cm上に紐などを用いて吊り下げて使用してください。
ハウスの入り口畝の端陽だまりなど、害虫の発生しやすい場所に多く吊り下げると効果的です。
紙製のため、廃棄の際に分別の手間がありません。
【設置数量の目安】
捕獲の場合:100平米あたり200~500枚程度
予察の場合:100平米あたり10枚程度

用途捕虫寸法(mm)100×233
注意
※蜂が捕虫シートにつく場合がありますが、蜂の受粉活動には差し支えありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656278C-617-A-50-Yellow1袋(50枚)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
28656287C-617-B-100-Yellow1袋(100枚)
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
28656296C-617-B-100-Blue1袋(100枚)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする