エーモン
リレー(24V)
こんなお得な商品も!
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
モノタロウ
¥
829
~
税込
¥
912
~
(42)
DC24V車専用
用途
DC24V車の電装品の配線をサポート
定格電圧(V)
DC24
接点構成
1a
消費電流(mA)
コイル定格:60
コード長さ(cm)
2sq相当×約10
使用可能電流(A)
10以下
内容量
1個
注意
※本製品はDC24V車専用です。DC24V車以外には使用しないでください。
※防水仕様ではありません。
※使用可能電流を必ず守ってください。
※バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーなどが消去される場合があります。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる箇所に取り付けないで下さい。
※電源側には必ずヒューズを使用してください。
※コードは端子などで確実に接続し、無理な力が加わらないように配線してください。
※リレー作動中は本体が熱くなることがあります。
※接続箇所に緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・保安基準に違反するような取り付け
・製品の分解や改造
・取り付け不備や配線ミス
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28656680
3240
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください