曜日別特売

ミルミキサー

ミルミキサー - YAMAZEN(山善)ミルミキサー - YAMAZEN(山善)ミルミキサー - YAMAZEN(山善)ミルミキサー - YAMAZEN(山善)ミルミキサー - YAMAZEN(山善)ミルミキサー - YAMAZEN(山善)ミルミキサー - YAMAZEN(山善)ミルミキサー - YAMAZEN(山善)

ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。
本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。

用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。ホワイト容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659428YMH-400(W)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする